エスコ
1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
405
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575H-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983176
EA575H-74
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください