曜日別特売

680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) - エスコ
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49983377EA575HB-1
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする