エスコ
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
銅
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HB-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983404
EA575HB-2
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください