曜日別特売

450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) - エスコ
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49983492EA575HB-41
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする