エスコ
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HB-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983508
EA575HB-42
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください