曜日別特売

3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)

3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) - エスコ
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49983623EA575HC-21
オープン
24,400
26,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする