エスコ
6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
125
全長(mm)
1040
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HC-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983632
EA575HC-3
オープン
¥
72,600
¥
79,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください