エスコ
0.8kg/35mm コンビネーションハンマー
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
295
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HF-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983998
EA575HF-2
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください