エスコ
ボールピンハンマー
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類
片手ハンマー
材質(頭)
高炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984445
EA575MA-1
26
290
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌日出荷
返品不可
49984454
EA575MA-2
32
325
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
翌日出荷
返品不可
49984463
EA575MA-3
37
375
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
49984472
EA575MA-4
41
375
オープン
¥
5,050
¥
5,555
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください