曜日別特売

1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー - エスコ
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984542EA575SG-1
オープン
3,710
4,081(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする