エスコ
500g/Φ25x380mm ネイルハンマー
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
380
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WN-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985145
EA575WN-1
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください