エスコ
30mmx 540g 銅ハンマー
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WW-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985617
EA575WW-2
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください