エスコ
35mmx 770g 銅ハンマー
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
330
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WW-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985626
EA575WW-3
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください