エスコ
48mmx450g 無反動ハンマー(ウレタン)
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
330
材質(頭)
ウレタン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WX-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985696
EA575WX-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください