エスコ
25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄)
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
345
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
鋼管
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575YD-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985994
EA575YD-1
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください