エスコ
10mm 両面ハトメパンチ
真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。
EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途
ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに
適合
内径10mmハトメ
エスコ品番
EA576MA-0
セット内容
両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組
全長(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988076
EA576MA-0
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください