エスコ
4mm プラスティックハトメ(白 /100組)
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番
EA576MM-12
材質
ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色
白
内径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988338
EA576MM-12
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください