エスコ
8-15mm ハトメパンチ・プレス
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番
EA576MW
セット内容
ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988505
EA576MW
オープン
¥
58,400
¥
64,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください