エスコ
ハンドプレス本体
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合
駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番
EA576MW-0
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
チャック能力(mm)
0.1~3.2
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320
内容量
1個
注意
※本体のみの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988514
EA576MW-0
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください