15mm ホック用パンチ

15mm ホック用パンチ - エスコ

15mmホック用

適合EA576MX-15用エスコ品番EA576MX材質スチール寸法(mm)打ち棒:Φ12×120質量(kg)4台座寸法(mm)Φ35×17本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49988593EA576MX
オープン
5,630
6,193(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする