曜日別特売

140x400x115mm タイルカッター

140x400x115mm タイルカッター - エスコ
(4件のレビュー)
エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49993974EA587A-2
オープン
5,890
6,479(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49993974
2021-11-01
用途: DIY
株式会社G.S. ASTUTO卸売・小売業

非常に弱い構造。最終的に失敗することなく、2つまたは3つのタイルをかろうじてカットします。

対象商品 : 49993974
2019-08-30
用途: タイルのカット

カッターの滑りが悪いのはグリースを塗ったらなんとか走るようにはなりましたが、イマイチな感じです。
後、商品の記載には無いですが長さが250mmまでのタイルまでならカットできそうです。
当方はタイルの長さが295mmだったので使えませんでした。詳しい商品説明を希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報追記致しました。

対象商品 : 49993974
2019-08-24
用途: タイルのカット

カッターの滑りが悪いのはグリースを塗ったらなんとか走るようにはなりましたが、イマイチな感じです。
後、商品の記載には無いですが長さが250mmまでのタイルまでならカットできそうです。
当方はタイルの長さが295mmだったので使えませんでした。詳しい商品説明を希望します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報を追記致しました。

対象商品 : 49993974
2019-06-05
用途: タイルの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

2本の平行なバーで支えているので安心出来るが、思いのほか、滑るが悪い。錆と迄は、言えない程度の手垢による汚れ?が沸いてました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする