115mm シートカッター

115mm シートカッター - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49996722EA589CS-30
オープン
2,910
3,201(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996722
2022-03-01
用途: 包装用シートの切断
株式会社バリュサポート製造業

包装用シートの切断において切れ味の良いものはないかと思い購入しました。
予想通りの切れ味で良く切れるので使用しています。
ただ、1点だけ問題があります。切り始めの数mmがシートがよれてしまうのが
残念でした。初めの切れ味を鋭くしたら言うことないです。

対象商品 : 49996722
2018-05-05
用途: シートの幅落とし
建設業・工事業

コンパクトでデザインもよかったですが、スライドの部分の固さがスムーズになるともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする