エスコ
開梱用カッター替刃(10枚)
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番
EA589CW-12
適合本体
EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)
ケース:46×22×9
質量(g)
約15(ケース含む)
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
18.5
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49997246
EA589CW-12
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください