曜日別特売

147mm 開梱用カッター

147mm 開梱用カッター - エスコ

人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。

エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49997264EA589CW-2
オープン
830
913(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする