エスコ
1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
用途
キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法
吊り下げ
材質
真鍮
エスコ品番
EA591HH-1
厚さ(mm)
1
直径(Φmm)
25
質量(g)
100/25枚
穴径(Φmm)
4
番号
1~25
内容量
1個
注意
※印字は片面のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49999958
EA591HH-1
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください