11.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

11.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) - エスコ
エスコ品番EA595AL-21材質カーボンスチール全長(mm)115質量(g)30刃幅(mm)11.5ハンドル寸法(mm)幅:9.8、厚み:3.0先端幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002015EA595AL-21
オープン
9,340
10,274(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする