曜日別特売

清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)

清掃用トング(ステンレス製/ギザ付) - エスコ

先端がギザギザになっているので掴みやすいです

全長(mm)600エスコ品番EA595K-41材質ステンレス先端寸法(mm)74×47×1.0繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50004045EA595K-41
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする