667mm ブレーキスプリングプライヤー

667mm ブレーキスプリングプライヤー - エスコ

止ピン付き

用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用種類その他プライヤ全長(mm)667エスコ品番EA604FU材質鍛造鋼質量(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50013355EA604FU
オープン
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする