エスコ
3/8"sqx14mm クロウフットレンチ
エスコ品番
EA617JP-14
材質
クロームモリブデン
幅(mm)
31
厚さ(mm)
9
全長(mm)
43
差込角(mm)
3/8
サイズ(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50041836
EA617JP-14
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください