エスコ
1/4"sqx3/ 8" ユニバーサルソケット
エスコ品番
EA618AK-113
全長(mm)
35
差込角(mm)
6.35
外径(Φmm)
13.5
差込角(inch)
1/4
対辺寸法(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50046596
EA618AK-113
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください