エスコ
3/8"sqx10mm [INHEX]ビットソケット
エスコ品番
EA618BS-10
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
38
質量(g)
48
差込角(mm)
9.5(3/8")
軸長(mm)
11.4
外径(Φmm)
20
先端形状
六角形
対辺
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50049177
EA618BS-10
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください