3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット

3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット - エスコ
対辺11材質クロムモリブデン鋼先端形状六角形エスコ品番EA618BS-11全長(mm)38質量(g)59差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20アズワン品番64-7891-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50049265EA618BS-1111
オープン
860
946(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする