エスコ
3/8"sqx 7mm [INHEX]ビットソケット
対辺
7
材質
クロムモリブデン鋼
先端形状
六角形
エスコ品番
EA618BS-7
全長(mm)
38
質量(g)
32
差込角(mm)
9.5(3/8")
軸長(mm)
11.4
外径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50049816
EA618BS-7
7
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください