曜日別特売

Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)

Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) - エスコ
(2件のレビュー)

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

エスコ品番EA628BP-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.5使用荷重(kg)249太さ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50107557EA628BP-100
オープン
3,610
3,971(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50107557
2022-11-03
用途: カレントフック(スクーバダイビングで使用)のロープとして使用する。
その他業種

直径5mmのロープが欲しかったので、試しに購入してみました。
パラコードは弾力性が必要なので緩く編まれているようです。
もう少し固く編まれていたほうが、カレントフックには使いやすい。
(あまり伸縮をしないほうが良好)

1が参考にしています
対象商品 : 50107557
2019-05-27
用途: キャンプで使用

軍幕を使ったキャンプをしてます。OD色が軍幕にマッチして非常に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする