曜日別特売

Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)

Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色) - エスコ
(1件のレビュー)

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

エスコ品番EA628BR-300材質ナイロンODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50107584EA628BR-300
オープン
6,320
6,952(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50107584
2019-05-22
用途: クライミングのザイルの回収に使用
カンサイエコワークス自動車・二輪車・自転車関連業

50mのザイルですと、下降後のザイル回収の為に折り返して2本使いで使用します。でもΦ10mmx50mのザイルは結構な重さになります。このパラシュートコードを端末カラビナに取り付け回収時に引き下ろすように使いますと、25mのザイル1本で使用しますので、重量を軽減できます。巷には「パラコード」という名前の商品が氾濫しており、素材がポリエステルコード(7心、9心)でナイロン(7心)を使用した本来のパラコードではありません。しかし、この商品はUS made のパラコードですので、少し長すぎましたが、購入しました。手触り、信頼性はChin△製とは違いますね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする