エスコ
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
エスコ品番
EA628PL-22A
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
外径(Φmm)
420
引張強度(kg)
120
巻芯径(Φmm)
200
内容量
1個
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108372
EA628PL-22A
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください