エスコ
15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)
用途
一般手締め用
エスコ品番
EA628PL-9
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108415
EA628PL-9
15.5
1000
0.6
130
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください