エスコ
ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
シート、土のうの結びつけに。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108993
EA628PS-245
4.5
1
ナイロン
OD
江戸打
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50109018
EA628PS-255
5.5
1
ナイロン
OD
江戸打
¥
725
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください