20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) - エスコ
(1件のレビュー)
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110068EA628PT-23
オープン
1,330
1,463(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110068
2020-04-11
用途: ビニールカーテンの補強
農・林・水産業

車庫兼倉庫の入り口のビニールカーテンの縦横の補強に使った。平織りベルトとビニールカーテンの縦と横をかしめピンで数センチおきにとめて強度を持たせた。風が吹くとカーテンはばたつくが、しっかりカーテンを助けて風に耐えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする