25mm バックル(プラスチック製/2個)

25mm バックル(プラスチック製/2個) - エスコ
(7件のレビュー)

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。

エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25内容量1セット(2個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110768EA628RA-125
オープン
160
176(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110768
2023-03-23
用途: バック修理

この商品をいざ探そうとすると意外と売ってない。強度も十分。

対象商品 : 50110768
2021-11-13
用途: 露出ダクトの支持材
建設業・工事業

出ダクトの支持材の副資材として購入。
平ベルトと一緒に使用しました。安価で大変満足しています。

対象商品 : 50110768
2021-04-14
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのサイドバッグの修理に使います。
こんな細かいものまで、モノタロウで買えるとは、非常に、助かります

対象商品 : 50110768
2021-03-24
用途: ズボンのベルトバックル交換用に

今までのプラスチック製のバックルが壊れてしまったので交換用に購入しました。
エスコさんが販売している製品なので大丈夫だと信じています。
価格も安価で出荷も早く助かりました。

対象商品 : 50110768
2020-05-26
用途: 製品用の部品として使用
Salve!

個人購入すると高くて使い切れない部品ですが、モノタロウさんでは法人価格で購入できるので助かります。

対象商品 : 50110768
2018-02-23
用途: マグネット式のタンクバッグの装着方法の変更。

十分間に合う物でしたが、大き過ぎました。選択ミスで小さい方が良かった。

対象商品 : 50110768
2017-04-06
用途: ベルトのバックル
製造業

丈夫でいいと思いますしっかりした作りです。あとは耐久性がどうかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする