曜日別特売

50mm バックル(プラスチック製/2個)

50mm バックル(プラスチック製/2個) - エスコ
(4件のレビュー)

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。

エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50内容量1袋(2組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110795EA628RA-150
オープン
350
385(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110795
2023-11-21
用途: 植木の剪定用ベルト
ガーデンハウス・猫の手

剪定現場でバックルの片方を紛失、翌日ホームセンターに部品買いに走ったが「うちには置いていません」の一言で却下。帰宅してモノタロウの生徒で巾50㎝のベルトバックルを探したら一発でヒットし即注文しました。商品は2個で1セットでしたが大満足。今後、紛失してもベルトごと買い換えないでも良いことが分かり安心しました。

対象商品 : 50110795
2023-03-21
用途: バイク用タンデム補助ベルト制作

ホームセンター等ではなかなかこのサイズは売っていませんし、有っても一種類のみで他製品と選ぶことは出来ません。モノタロウさんならいろいろ選べるしすぐに手に入るので本当に助かります。商品は質感や剛性感も高く安心して使えそうです。

対象商品 : 50110795
2019-09-25
用途: ベルトの補修
出口梅園製造業

2本爪のバックルはツメの部分が折れたりして良く壊れます。4本のループ式のは耐久性が有りますが、今回は無かったので此れを使って見ます。安く買えますので助かります、耐久性に期待。結束バンドで止めると簡単に交換できます。

対象商品 : 50110795
2019-08-31
用途: 犬の車椅子製作
サービス業

しっかりと連結されて、安心感があります。
耐久性もあると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする