25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) - エスコ
(9件のレビュー)
エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110804EA628RA-25
オープン
105
116(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110804
2024-08-31
用途: ワンコのドア開閉防止に
ピデスアート製造業

飼ってるワンコが勝手にドアを開けて入るので防ぐためにベルトを使いました。
見た目は別として効果大です。

対象商品 : 50110804
2023-01-23
用途: バックのストラップの前を止めるのに使っています

バックのストラップの前同士を止めるバックルがなかったので追加で購入しました。

対象商品 : 50110804
2022-05-04
用途: 補修交換用

めったに使わない背負子のベルトに付いていたバックルが劣化破損したため購入。
このバックルは両側ベルト通しタイプなので、ベルトを縫う必要がなく、予備として携帯しても重宝すると思います。
本来リュックや背負子のバックルが劣化破損したならば製品寿命なのかもしれませんが、貧乏性なのでそれだけで廃棄する事に気が引けるます。

3が参考にしています
対象商品 : 50110804
2021-10-08
用途: 肩掛けショルダー補修用
農・林・水産業

肩掛けショルダー補修用として購入しました。
元付いていた物とそんしょく無いので気に入っています。

対象商品 : 50110804
2021-09-14
用途: 単体で買えました。

煮締めベルトのバックルが壊れてしまい、あちこちで探しましたが、少数の購入は出来ず困っていました。モノタロウは助かります。

対象商品 : 50110804
2021-07-26
用途: ベルト作成
製造業

オスメスともに調整できる構造なので、べルト長さ調整後にバックルを体の中心に持ってくることができ、とてもよい。

対象商品 : 50110804
2021-03-09
用途: 人形保存会の舞台材料の結束に使用
聖彰卸売・小売業

舞台(大道具・衣装箱)の搬入・搬出時の時間短縮が出来喜んでいます。

対象商品 : 50110804
2020-11-03
用途: エルゴの抱っこひもの背中バックル
サービス業

抱っこひもの背中のバックルが壊れたので買いましたが
そもそもついていたほうの外し方がよくわからないため使えてません
サイズは良さそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする