曜日別特売

25mm アジャスター(プラスチック製・5個)

25mm アジャスター(プラスチック製・5個) - エスコ25mm アジャスター(プラスチック製・5個) - エスコ
(5件のレビュー)
エスコ品番EA628RK-25材質プラスチック寸法(mm)32×25×6適合バンド幅(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111188EA628RK-25
オープン
130
143(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50111188
2023-07-19
用途: ベルト
株式会社ヒートテクノ

少量で購入出来て助かりました
思いのほか丈夫で大満足です

対象商品 : 50111188
2021-10-08
用途: お値打ち

これは安いし非常に便利です。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 50111188
2021-03-02
用途: ベルトの調整

安価で高品質
裏面にはYKK LA25Sの刻印が入っている

対象商品 : 50111188
2019-04-10
用途: 三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。25mmは空気銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

対象商品 : 50111188
2017-04-06
用途: ベルトの長さ調整
製造業

丈夫でいいと思いますしっかりした作りです。あとは耐久性がどうかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする