38mm アジャスター(プラスチック製)

38mm アジャスター(プラスチック製) - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA628RK-38材質プラスチック寸法(mm)48×32×7適合バンド幅(mm)38内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111206EA628RK-38
オープン
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50111206
2023-07-01
用途: ベルト作成
その他業種

ベルトへの馴染みが良く、またしっかりベルト長を調整出来る。

対象商品 : 50111206
2019-04-27
用途: 噴霧器の腰ベルト調整

ベルト交換したときの長さ調整に。普通に使用出来ました。耐久性は今後に期待

対象商品 : 50111206
2019-04-10
用途: 三点スリングの製作

猟銃を携行する際の三点スリングの自作材料として使用。38mmは散弾銃用に使用しましたが、強度的には何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする