50mm アジャスター(プラスチック製・5個)

50mm アジャスター(プラスチック製・5個) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA628RK-50材質プラスチック寸法(mm)61×40×8適合バンド幅(mm)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50111215EA628RK-50
オープン
330
363(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50111215
2023-03-21
用途: バイク用タンデム補助ベルト制作

ホームセンター等ではなかなかこのサイズは売っていませんし、有っても一種類のみで他製品と選ぶことは出来ません。モノタロウさんならいろいろ選べるしすぐに手に入るので本当に助かります。商品は質感や剛性感も高く安心して使えそうです。

対象商品 : 50111215
2019-09-02
用途: ダイビング用ウエイトキーパー
オールマリン

形はこれで良いのですが、色をカラフルにしたらもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする