エスコ
30mm ジョイントバックル(スチール製)
(1件のレビュー)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RP-130
全長(mm)
69
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
68
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111425
EA628RP-130
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください