エスコ
25mm バックル(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RP-225
寸法(mm)
38.8×30
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
10.6
適合バンド幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111443
EA628RP-225
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください