エスコ
30mm バックル(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RP-230
全長(mm)
40×35
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
11
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111452
EA628RP-230
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください