エスコ
38mm アジャスター(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-538
寸法(mm)
55.5×29.5
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
17.4
線径(Φmm)
4
適合バンド幅(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111574
EA628RR-538
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください