エスコ
25mm 先端止め金具(スチール製/5個)
(1件のレビュー)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-725
寸法(mm)
9.1×25.5
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
1.1
適合バンド幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111687
EA628RR-725
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください